CHF 153.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 165.83inkl. MwSt
Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Multi-Speed |
Typ | 28X9 |
Höhe | 9 mm |
Breite (oben) | 28 mm |
Winkel (Grad) | 26 ° |
Innenlänge | 1500 mm |
Material | CR (Polychloropren) |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Gewicht | 0.44 kg |