GATES

GATES Variatorriemen Belt MULTI-SPEED 23X8-950Li

  • ERIKS:895768
  • Hersteller:980210085
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.88inkl. MwSt

Verkauft pro: 46000Mindestbestellmenge: 46000

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Multi-Speed
Typ
23X8
Höhe
8 mm
Breite (oben)
23 mm
Winkel (Grad)
26 °
Innenlänge
950 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Gewicht
0.202 kg