CHF 83.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 90.65inkl. MwSt
Verkauft pro: 46000Mindestbestellmenge: 46000
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Multi-Speed |
Typ | 23X8 |
Höhe | 8 mm |
Breite (oben) | 23 mm |
Winkel (Grad) | 26 ° |
Innenlänge | 900 mm |
Material | CR (Polychloropren) |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Gewicht | 0.192 kg |