GATES

GATES Variatorriemen Belt MULTI-SPEED 23X8-750Li

  • ERIKS:895717
  • Hersteller:980210081
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.79inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Multi-Speed
Typ
23X8
Höhe
8 mm
Breite (oben)
23 mm
Winkel (Grad)
26 °
Innenlänge
750 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Gewicht
0.161 kg