GATES

GATES Variatorriemen Belt MULTI-SPEED 23X8-525Li

  • ERIKS:1026913
  • Hersteller:980210138
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.57inkl. MwSt

Verkauft pro: 41000Mindestbestellmenge: 41000

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Multi-Speed
Typ
23X8
Höhe
8 mm
Breite (oben)
23 mm
Winkel (Grad)
26 °
Innenlänge
525 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Gewicht
0.06 kg