GATES

GATES Variatorriemen Belt MULTI-SPEED 23X8-1120Li

  • ERIKS:759724
  • Hersteller:980210065
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 96.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.98inkl. MwSt

Verkauft pro: 46000Mindestbestellmenge: 46000

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Multi-Speed
Typ
23X8
Höhe
8 mm
Breite (oben)
23 mm
Winkel (Grad)
26 °
Innenlänge
1120 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Gewicht
0.237 kg