GATES

GATES Variatorriemen Belt MULTI-SPEED 13X6-800Li

  • ERIKS:1026906
  • Hersteller:980210077
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.75inkl. MwSt

Verkauft pro: 83000Mindestbestellmenge: 83000

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Multi-Speed
Typ
13X6
Höhe
6 mm
Breite (oben)
13 mm
Winkel (Grad)
26 °
Innenlänge
800 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Gewicht
0.071 kg