CHF 46.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 49.99inkl. MwSt
Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Multi-Speed |
Typ | 13X6 |
Höhe | 6 mm |
Breite (oben) | 13 mm |
Winkel (Grad) | 26 ° |
Innenlänge | 700 mm |
Material | CR (Polychloropren) |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Gewicht | 0.062 kg |