Eriks
GATES

GATES Solution de sensibilisation 3M™, amer, 55 ml, ft-31

  • ERIKS:14607253
  • Hersteller:7100004635
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die 3M™ Sensitivity Lösungen werden verwendet, um die Empfindlichkeit des Trägers des Atemschutzes gegenüber einer süßen oder einer bitteren Lösung zu testen. Zur Verwendung mit dem 3M™ Apparat für die qualitative Dichtsitzprüfung - Kit FT-10 (Süß) und FT-30 (Bitter)
Prüfkits und Zubehör sind darauf ausgelegt, Ihre Organisation bei der Erfüllung behördlicher Anforderungen hinsichtlich der Dichtsitzprüfung von Atemschutzmasken zu unterstützen. Die Verwendung von Sensitivity Lösungen erfolgt zur Feststellung, ob der Testempfänger die Lösung vor dem Tragen einer Atemschutzmaske erkennen kann.
Zur Liste hinzufügen

CHF 74.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
PL
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Schlauch Innen-Ø
1" in
Anschlusstyp
Stecko
Anschlussarmatur
Press-Lok
Winkel (Grad)
0 °
A
105 mm
B
48.2 mm
D
1"