GATES

GATES Schnellwechsler QDC MCX25

  • ERIKS:13375384
  • Hersteller:748019194
Image 1
SCHNELLWECHSLERDer universelle Schnellwechsler (Quick Die Change, QDC) ermöglicht den leichten und schnellen Austausch deskompletten Pressbackensatzes ohne Risiko der Beschädigung.Dank des durchsichtigen Schnellwechslerschirms können diePressbackensätze schnell und sicher in die Haupt-Pressbacken des Presskopfes eingesetzt werden.Ein einmaliger Tastendruckreicht aus, um die Pressbacken sicher zu fixieren und im Handumdrehen eine perfekte Hochleistungsschlauchleitung zu produzieren.Der für die jeweilige Maschine erforderliche Schnellwechsler ist beim Kauf in der Verpackung enthalten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 433.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 468.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES