GATES

GATES Schlauchtrennmaschine MKX40-380V

  • ERIKS:14607811
  • Hersteller:748019229
Image 1
MKX 40
Hochleistungs-Schlauchschneider für schnelles und zuverlässiges Schneiden von Schläuchen aller Größen.
Schneidet sechslagigeSpiraldrahtschläuche bis zu 2".
Der Bremsmotor sorgt dafür, dass das Messer innerhalb von 10 Sekunden nach dem Abschaltenzum Stehen kommt.
Für Werkstatt-Profis, die ihre Ausrüstung erweitern und deren Bedienerfreundlichkeit optimieren möchten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'524.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'053.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MKX
Nennleistung
4.6 kW
Gewicht
75 kg
Anschlussspannung
380 V
Höhe
430 mm
Länge
75 mm
Breite
745 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

GATES Trennmesser Diamant MKX40

  • ERIKS:14607807
  • Manufacturer:800010462

CHF 1'957.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'115.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Product Image

GATES Trennmesser Glatt MKX40

  • ERIKS:14607808
  • Manufacturer:800010461

CHF 978.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'057.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Product Image

GATES Trennmesser Geschlitzt MKX40

  • ERIKS:14607809
  • Manufacturer:800010386

CHF 978.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'057.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026