GATES

GATES Schlauchtrennmaschine MKX30-380V

  • ERIKS:11542703
  • Hersteller:748019191
Image 1
MKX 30
Robuste Schlauchtrennmaschine für jede Art von Werkstatt.
Schneidet sechslagige Spiraldrahtschläuche bis zu 1 1/4".
Der Bremsmotor sorgt dafür, dass das Messer innerhalbvon 10 Sekunden nach dem Abschalten zum Stehen kommt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'630.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'086.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MKX
Nennleistung
3 kW
Gewicht
43 kg
Anschlussspannung
380 V
Höhe
300 mm
Länge
540 mm
Breite
440 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

GATES Trennmesser Diamant MKX30

  • ERIKS:14607803
  • Manufacturer:800010460

CHF 1'529.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'653.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026
Product Image

GATES Trennmesser Glatt MKX30

  • ERIKS:14607804
  • Manufacturer:800010351

CHF 764.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 826.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026
Product Image

GATES Trennmesser Geschlitzt MKX30

  • ERIKS:14607805
  • Manufacturer:800010222

CHF 735.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 795.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026