GATES

GATES Schlauchtrennmaschine MKX25-12V

  • ERIKS:14607795
  • Hersteller:748019189
Image 1
MKX 25
Die MKX 25 ist eine kompakte Schlauchschneidemaschine, die vier Spiraldrahtschläuche bis zu 1,1/4" schneidet und damit
eine ideale Schneidvorrichtung für mobile Wartungsarbeiten ist.

Ähnlich wie alle unsere aktuellen Schneidwerkzeuge verfügt dieMKX25 über einen einzigartigen Antriebsmotor mit Doppellagern und überdimensionierten Wellen, was Ihnen beim Schneideneinen echten Vorteil verschafft.

Gerade Schnitte reduzieren Ausschuss. Weniger Verunreinigungenin der Werkstatt und am Endprodukt. Die maximale Lebensdauerdes Motors garantiert Ihnen die niedrigsten Gesamtbetriebskostenauf dem Markt. Schnelleres Schneiden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'718.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'019.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MKX
Nennleistung
2 kW
Gewicht
29 kg
Anschlussspannung
12 V
Höhe
365 mm
Länge
470 mm
Breite
567 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

GATES Trennmesser Diamant MKX25-12V

  • ERIKS:14607796
  • Manufacturer:800010459

CHF 1'587.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'715.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Product Image

GATES Trennmesser Geschlitzt MKX25-12V

  • ERIKS:14607797
  • Manufacturer:800010458

CHF 793.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 857.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026