GATES

GATES Schlauchpresse elektrisch MCX50-380V

  • ERIKS:11542681
  • Hersteller:748019236
Image 1
MCX 50Presse für die ganze Produktpalette (bis zum sechslagigen 2"-Spiraldrahtschlauch) für den Fachbetrieb.Mit optionalem Fußpedal, um schnelleres und sicheres Arbeiten mit beiden Händen zu ermöglichen.Ausgestattet mit einem Regal zur Aufbewahrung von Pressbacken, das eine logisch angeordnete Aufbewahrung der Pressbacken in Reichweite des Anwendersund somit eine beschleunigte Auswahl und Montage erlaubt.Ausgestattet mit einem benutzerfreundlichen Frontplattendesign, das breitere Presskapazitäten ermöglicht.Der spezielle Ausschnittbietet mehr Bewegungsfreiheit und erleichtert so das Pressen von Sonderanfertigungen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 22'134.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 23'927.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
MCX50
Max. Pressdruck
280 t
Motorleistung
5.5 kW
Steuerung
Elektrisch
Spannung
380 V
Höhe
1400 mm
Breite
580 mm
Länge
610 mm
Gewicht
410 kg
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

GATES Pressbacken MCX 239-D38

  • ERIKS:14607782
  • Manufacturer:800010358

CHF 552.39/ Satzexkl. MwSt

CHF 597.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027
Product Image

GATES Pressbacken MCX 239-D36

  • ERIKS:14607780
  • Manufacturer:800010220

CHF 275.63/ Satzexkl. MwSt

CHF 297.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

GATES Pressbacken MCX 239-D32

  • ERIKS:14607776
  • Manufacturer:800010219

CHF 275.63/ Satzexkl. MwSt

CHF 297.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

GATES Pressbacken MCX 239-D31B

  • ERIKS:14607775
  • Manufacturer:800010218

CHF 275.63/ Satzexkl. MwSt

CHF 297.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026