CHF 7'116.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 7'692.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Typ | MCX25 |
Max. Pressdruck | 130 t |
Motorleistung | 3 kW |
Steuerung | Elektrisch |
Spannung | 380 V |
Höhe | 790 mm |
Breite | 600 mm |
Länge | 550 mm |
Gewicht | 160 kg |
CHF 552.39/ Satzexkl. MwSt
CHF 597.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027CHF 275.63/ Satzexkl. MwSt
CHF 297.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 275.63/ Satzexkl. MwSt
CHF 297.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 275.63/ Satzexkl. MwSt
CHF 297.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026