GATES

GATES Schlauchpresse elektrisch MCX25-220V

  • ERIKS:11542676
  • Hersteller:748019183
Image 1
MCX 25Kompakte Presse für kleine Stückzahlen.Ideal als Einsteigermaschine oder für kleine Werkstätten.Presst Nicht-Schäl-GlobalSpiral™-Armaturen bis zu 1" und Nicht-Schäl-MegaCrimp®-Armaturen für Stahldrahtgeflechtschläuche bis zu 1 1/4".Ausgestattet mit einem Regal zur Aufbewahrung von Pressbacken, das eine logischangeordnete Aufbewahrung der Pressbacken in Reichweite des Anwenders und somit eine beschleunigte Auswahl und Montageerlaubt.Für mobilen Service auch mit separatem Gleichstrom-Netzteil.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'374.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'972.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
MCX25
Max. Pressdruck
130 t
Motorleistung
2.2 kW
Steuerung
Elektrisch
Spannung
220 V
Höhe
790 mm
Breite
600 mm
Länge
550 mm
Gewicht
160 kg
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

GATES Pressbacken MCX 239-D38

  • ERIKS:14607782
  • Manufacturer:800010358

CHF 552.39/ Satzexkl. MwSt

CHF 597.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027
Product Image

GATES Pressbacken MCX 239-D36

  • ERIKS:14607780
  • Manufacturer:800010220

CHF 275.63/ Satzexkl. MwSt

CHF 297.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Product Image

GATES Pressbacken MCX 239-D32

  • ERIKS:14607776
  • Manufacturer:800010219

CHF 275.63/ Satzexkl. MwSt

CHF 297.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Product Image

GATES Pressbacken MCX 239-D31B

  • ERIKS:14607775
  • Manufacturer:800010218

CHF 275.63/ Satzexkl. MwSt

CHF 297.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026