

CHF 23.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Synchro-Power® Sleeves |
Typ | T5-025 |
Wirklänge | 545 mm |
Breite | 25 mm |
Teilung | 5 mm |
Profilform | Trapez |
Material | PU |