

CHF 14.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.11inkl. MwSt
Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Synchro-Power® Sleeves |
Typ | T5-016 |
Wirklänge | 440 mm |
Breite | 16 mm |
Teilung | 5 mm |
Profilform | Trapez |
Anzahl Zähne | 88 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Stahl |
Material | PU |
Farbe | Blau |
Temperaturbeständigkeit | von -5 bis 70 °C |
Zahn Höhe | 2.2 mm |
Gurtbandstärke | 1.2 mm |