

CHF 9.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Synchro-Power® Sleeves |
Typ | T5-010 |
Wirklänge | 390 mm |
Breite | 10 mm |
Teilung | 5 mm |
Profilform | Trapez |
Material | PU |