

CHF 12.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Synchro-Power® Sleeves |
Typ | T5-016 |
Wirklänge | 280 mm |
Breite | 16 mm |
Teilung | 5 mm |
Profilform | Trapez |
Material | PU |