

CHF 28.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Synchro-Power® |
Typ | T10-025 |
Wirklänge | 660 mm |
Breite | 25 mm |
Teilung | 10 mm |
Profilform | Trapez |
Material | PU |