GATES

GATES PU-Zahnriemen Synchro-Power® Sleeves T5-185-10

  • ERIKS:14472745
  • Hersteller:776220183
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.94inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Synchro-Power® Sleeves
Typ
T5-010
Wirklänge
185 mm
Breite
10 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
37
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Material
PU
Farbe
Blau
Temperaturbeständigkeit
von -5 bis 70 °C
Zahn Höhe
2.2 mm
Gurtbandstärke
1.2 mm