GATES

GATES PU-Zahnriemen Synchro-Power® Sleeves T2.5-380-10

  • ERIKS:12073416
  • Hersteller:776210384
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.57inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Synchro-Power® Sleeves
Typ
T2.5-010
Wirklänge
380 mm
Breite
10 mm
Teilung
2.5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
152
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Material
PU
Farbe
Blau
Temperaturbeständigkeit
von -5 bis 70 °C
Profilhöhe
1.3 mm
Zahn Höhe
0.7 mm