GATES

GATES PU-Zahnriemen Synchro-Power® Sleeves T10-1880-25

  • ERIKS:23490574
  • Hersteller:776231885
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Synchro-Power® Sleeves
Typ
T10
Wirklänge
1880 mm
Breite
25 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Material
PU