GATES

GATES PU-Zahnriemen Synchro-Power® Sleeves AT5-710-32

  • ERIKS:12074595
  • Hersteller:776250714
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.59inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Synchro-Power® Sleeves
Typ
AT5-032
Wirklänge
710 mm
Breite
32 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
142
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Material
PU
Farbe
Blau
Temperaturbeständigkeit
von -5 bis 70 °C
Profilhöhe
2.7 mm
Zahn Höhe
1.2 mm