GATES

GATES PU-Zahnriemen Synchro-Power® Sleeves AT5-660-10

  • ERIKS:12074578
  • Hersteller:776250661
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.49inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Synchro-Power® Sleeves
Typ
AT5-010
Wirklänge
660 mm
Breite
10 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
132
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Material
PU
Farbe
Blau
Temperaturbeständigkeit
von -5 bis 70 °C
Profilhöhe
2.7 mm
Zahn Höhe
1.2 mm