GATES

GATES PU-Zahnriemen Synchro-Power® Sleeves AT5-1500-50

  • ERIKS:12074855
  • Hersteller:776251505
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 107.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 116.08inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Synchro-Power® Sleeves
Typ
AT5-050
Wirklänge
1500 mm
Breite
50 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
300
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Material
PU
Farbe
Blau
Temperaturbeständigkeit
von -5 bis 70 °C
Profilhöhe
2.7 mm
Zahn Höhe
1.2 mm