GATES

GATES PU-Zahnriemen Synchro-Power® Sleeves AT10-960-16

  • ERIKS:12075005
  • Hersteller:776260962
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.24inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Synchro-Power® Sleeves
Typ
AT10-016
Wirklänge
960 mm
Breite
16 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
96
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Material
PU
Farbe
Blau
Temperaturbeständigkeit
von -5 bis 70 °C
Profilhöhe
4.5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm