GATES

GATES PU-Zahnriemen Synchro-Power® Sleeves AT10-660-25

  • ERIKS:12074935
  • Hersteller:776260663
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.96inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Synchro-Power® Sleeves
Typ
AT10-025
Wirklänge
660 mm
Breite
25 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
66
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Material
PU
Farbe
Blau
Temperaturbeständigkeit
von -5 bis 70 °C
Profilhöhe
4.5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm