GATES

GATES PU-Zahnriemen Synchro-Power® Sleeves AT10-560-25

  • ERIKS:12074917
  • Hersteller:776260563
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.97inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Synchro-Power® Sleeves
Typ
AT10-025
Wirklänge
560 mm
Breite
25 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
56
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Material
PU
Farbe
Blau
Temperaturbeständigkeit
von -5 bis 70 °C
Profilhöhe
4.5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm