GATES

GATES PU-Zahnriemen Synchro-Power® Sleeves AT10-1210-75

  • ERIKS:12075081
  • Hersteller:776261218
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 169.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 183.00inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Synchro-Power® Sleeves
Typ
AT10-012
Wirklänge
1210 mm
Breite
75 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
121
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Material
PU
Farbe
Blau
Temperaturbeständigkeit
von -5 bis 70 °C
Profilhöhe
4.5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm