Eriks
GATES

GATES PU-Zahnriemen doppelt verzahnt Synchro-Power® Sleeves DL-T5-620-16

  • ERIKS:12075402
  • Hersteller:776280625
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.72inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Synchro-Power® Sleeves
Typ
DT5-016
Wirklänge
620 mm
Breite
16 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
124
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Stahl
Material
PU
Farbe
Blau
Temperaturbeständigkeit
von -5 bis 70 °C
Profilhöhe
3.3 mm
Zahn Höhe
1.2 mm