Eriks
GATES

GATES PU-Zahnriemen doppelt verzahnt Synchro-Power® Sleeves DL-T5-450-12

  • ERIKS:12075314
  • Hersteller:776280453
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.01inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Synchro-Power® Sleeves
Typ
DT5-012
Wirklänge
450 mm
Breite
12 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
90
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Stahl
Material
PU
Farbe
Blau
Temperaturbeständigkeit
von -5 bis 70 °C
Profilhöhe
3.3 mm
Zahn Höhe
1.2 mm