Eriks
GATES

GATES Prototype EMD CKOY 2310 6.0 COO TW

  • ERIKS:11373859
  • Hersteller:7100197545
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MBSPPBKHD
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Anschlusstyp
Außengewinde Schott
Anschlussarmatur
BSP 60° Konus
Größe Anschlussarmatur
3/8"
Winkel (Grad)
0 °
A
75 mm
B
47.1 mm
D
3/8"
H1
22 mm
H2
22 mm