Eriks
GATES

GATES Prototype EMD CKOY 2310 2.0 COO TW

  • ERIKS:1032815
  • Hersteller:7100196765
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FDLORX90/FDHORX90
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
Metrisch 24° Konus mit O-ring
Größe Anschlussarmatur
25S - M36x2.0
Winkel (Grad)
90 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
Bogenausführung
Standard
A
107.3 mm
B
56.3 mm
D
3/4"
E
64 mm
H
46 mm