GATES

GATES Niederdruckgummischlauch 6GTH

  • ERIKS:11374444
  • Hersteller:33194902
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.01/ Meterexkl. MwSt

CHF 36.76inkl. MwSt

Verkauft pro: 167.64Mindestbestellmenge: 167.64

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
GTH
Code
6GTH
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Schlauch Innen-Ø
9.5 mm
Außendurchmesser
15.9 mm
Max. Betriebsdruck
28 bar
Max. Betriebssdruck
2.8 MPa
Max. Betriebsdruck
400 psi
Min. Berstdruck
112 bar
Min. Biegeradius
75 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
CR
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Einfaches Textilgeflecht
Temperaturbereich
von -40 bis 135 °C
EN-Norm
EN 854-R6
SAE-Norm
SAE 100 R6
ISO-Norm
ISO 4079 R6