GATES

GATES Niederdruckgummischlauch 16GTH

  • ERIKS:14607064
  • Hersteller:33194906
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 88.87/ Meterexkl. MwSt

CHF 96.07inkl. MwSt

Verkauft pro: 50.29Mindestbestellmenge: 50.29

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
GTH
Code
16GTH
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Schlauch Innen-Ø
1" in
Schlauch Innen-Ø
25.4 mm
Außendurchmesser
33.5 mm
Max. Betriebsdruck
17 bar
Max. Betriebssdruck
1.7 MPa
Max. Betriebsdruck
250 psi
Min. Berstdruck
69 bar
Min. Biegeradius
165 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
CR
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Einfaches Textilgeflecht
Temperaturbereich
von -40 bis 135 °C
EN-Norm
EN 854-R6
ISO-Norm
ISO 4079 R6