GATES

GATES Niederdruckgummischlauch 12GTH

  • ERIKS:14607063
  • Hersteller:33194905
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 79.77/ Meterexkl. MwSt

CHF 86.23inkl. MwSt

Verkauft pro: 68.58Mindestbestellmenge: 68.58

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
GTH
Code
12GTH
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Schlauch Innen-Ø
19 mm
Außendurchmesser
26.9 mm
Max. Betriebsdruck
21 bar
Max. Betriebssdruck
2.1 MPa
Max. Betriebsdruck
300 psi
Min. Berstdruck
84 bar
Min. Biegeradius
150 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
CR
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Einfaches Textilgeflecht
Temperaturbereich
von -40 bis 135 °C
EN-Norm
EN 854-R6
SAE-Norm
SAE 100 R6
ISO-Norm
ISO 4079 R6