GATES

GATES Niederdruck schlauch GP80-24 (DN38)

  • ERIKS:807869
  • Hersteller:321910003
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 104.67/ Meterexkl. MwSt

CHF 113.15inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
GP80
Innendurchmesser
38 mm
Wandstärke
6.5 mm
Außendurchmesser
51 mm
Max. Betriebsdruck
30 bar
Min. Berstdruck
90 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
32 %
Min. Biegeradius
300 mm
Rollenlänge
40 m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 212 °F
Statisches Kabel
Nein