GATES

GATES Niederdruck schlauch GP80-08 (DN12)

  • ERIKS:756857
  • Hersteller:321910034
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.54/ Meterexkl. MwSt

CHF 25.45inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
GP80
Innendurchmesser
13 mm
Wandstärke
3.75 mm
Außendurchmesser
20.5 mm
Max. Betriebsdruck
37 bar
Min. Berstdruck
110 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
83 %
Min. Biegeradius
70 mm
Rollenlänge
40 m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 212 °F
Statisches Kabel
Nein