GATES

GATES Niederdruck schlauch GP80-05 (DN08)

  • ERIKS:753009
  • Hersteller:321910030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.21/ Meterexkl. MwSt

CHF 19.69inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
GP80
Innendurchmesser
8 mm
Wandstärke
3.5 mm
Außendurchmesser
15 mm
Max. Betriebsdruck
37 bar
Min. Berstdruck
110 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
100 %
Min. Biegeradius
50 mm
Rollenlänge
40 m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 212 °F
Statisches Kabel
Nein