CHF 16.62/ Meterexkl. MwSt
CHF 17.97inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Typ | GP80 |
Innendurchmesser | 6 mm |
Wandstärke | 3.5 mm |
Außendurchmesser | 13 mm |
Max. Betriebsdruck | 37 bar |
Min. Berstdruck | 110 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 100 % |
Min. Biegeradius | 35 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Material Seele | NBR |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Temperaturbereich °F | von -40 bis 212 °F |
Statisches Kabel | Nein |