GATES

GATES Niederdruck schlauch GP60-16 (DN25)

  • ERIKS:11374497
  • Hersteller:320610030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.22/ Meterexkl. MwSt

CHF 53.21inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
GP60
Code
GP60-25MMXCL40
Schlauch Innen-Ø
1" in
Schlauch Innen-Ø
25.4 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Außendurchmesser
35.6 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Berstdruck
60 bar
Min. Biegeradius
165 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
NBR/PVC
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Einfaches Textilgeflecht
Gewicht
0.61 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C