CHF 36.75/ Meterexkl. MwSt
CHF 39.73inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Typ | GP60 |
Code | GP60-19MMXCL40 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Schlauch Innen-Ø | 19 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Außendurchmesser | 29 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Min. Berstdruck | 60 bar |
Min. Biegeradius | 135 mm |
Material Seele | NBR |
Material Decke | NBR/PVC |
Aussendecke Qualität | Standard |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Einfaches Textilgeflecht |
Gewicht | 0.47 kg/m |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |