GATES

GATES Niederdruck schlauch GP60-10 (DN16)

  • ERIKS:11374495
  • Hersteller:320610026
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.37/ Meterexkl. MwSt

CHF 30.67inkl. MwSt

Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
GP60
Code
GP60-16MMXCL40
Schlauch Innen-Ø
5/8" in
Schlauch Innen-Ø
16 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Außendurchmesser
24.2 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Berstdruck
60 bar
Min. Biegeradius
115 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
NBR/PVC
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Einfaches Textilgeflecht
Gewicht
0.33 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C