GATES

GATES Niederdruck schlauch GP60-04 (DN6)

  • ERIKS:11374491
  • Hersteller:320610018
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.49/ Meterexkl. MwSt

CHF 15.66inkl. MwSt

Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
GP60
Code
GP60-6MMXCL40
Schlauch Innen-Ø
1/4" in
Schlauch Innen-Ø
6.4 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Außendurchmesser
13 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Berstdruck
60 bar
Min. Biegeradius
45 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
NBR/PVC
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Einfaches Textilgeflecht
Gewicht
0.13 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C