CHF 85.31/ Meterexkl. MwSt
CHF 92.22inkl. MwSt
Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Typ | GP40 |
Code | GP40-38MMXCT40 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/2" in |
Schlauch Innen-Ø | 38.1 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN38 |
Außendurchmesser | 51 mm |
Max. Betriebsdruck | 13 bar |
Min. Berstdruck | 40 bar |
Min. Biegeradius | 300 mm |
Material Seele | EPDM |
Material Decke | EPDM |
Aussendecke Qualität | Standard |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Zwei Schichten Textilverstärkung |
Gewicht | 1.2 kg/m |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |