GATES

GATES Niederdruck schlauch GP40-20 (DN31)

  • ERIKS:11374498
  • Hersteller:320410036
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.98/ Meterexkl. MwSt

CHF 70.24inkl. MwSt

Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
GP40
Code
GP40-32MMXCT40
Schlauch Innen-Ø
1.1/4" in
Schlauch Innen-Ø
31.8 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN31
Außendurchmesser
44 mm
Max. Betriebsdruck
13 bar
Min. Berstdruck
40 bar
Min. Biegeradius
200 mm
Material Seele
EPDM
Material Decke
EPDM
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Zwei Schichten Textilverstärkung
Gewicht
0.93 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C