GATES

GATES Niederdruck schlauch GP40-10 (DN16)

  • ERIKS:11374501
  • Hersteller:32041976
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.78/ Meterexkl. MwSt

CHF 21.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
GP40
Code
GP40-16MMxCL40
Schlauch Innen-Ø
5/8" in
Schlauch Innen-Ø
16 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Außendurchmesser
24 mm
Max. Betriebsdruck
13 bar
Min. Berstdruck
40 bar
Min. Biegeradius
115 mm
Material Seele
EPDM
Material Decke
EPDM
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Zwei Schichten Textilverstärkung
Gewicht
0.31 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C