GATES

GATES Niederdruck schlauch GP40-08 (DN12)

  • ERIKS:918717
  • Hersteller:32041974
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.29/ Meterexkl. MwSt

CHF 15.45inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
GP40
Code
GP40-13MMxCL40
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Schlauch Innen-Ø
12.7 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Außendurchmesser
20.5 mm
Max. Betriebsdruck
13 bar
Min. Berstdruck
40 bar
Min. Biegeradius
90 mm
Material Seele
EPDM
Material Decke
EPDM
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Zwei Schichten Textilverstärkung
Gewicht
0.25 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C